Screw-in fitting for PVC pneumatic hose 8x10.2, G 1/2

Nr art.: 152989
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość L 33 mm
Rozmiar d1, Gwint zewnętrzny G1/2 cal
Średnica wewnętrzna węża 8 mm
Rodzaj produktu Adaptery do węży
Typ połączenia Gwint zewnętrzny
Min. zakres temperatury -10 °C
Maks. zakres temperatury 70 °C
Materiał Aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 152989
EAN / GTIN 4047322607438
Numer producenta 152989
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Screw-in fitting for PVC pneumatic hose 8x10.2, Aluminium/plastic, Temperature -10 °C to 70 °C, PN -0,95 - 15 bar, G 1/2

Cecha szcz.:

  • L: 33.0 mm
  • L1: 16.0 mm
  • L2: 11.0 mm
  • AF: 24 mm
  • SW 1: 16 mm
  • Medium: Air
  • Thread: G 1/2
  • Material: Aluminium / Plastic
  • for PVC hose: 8x10.2
  • Max. working pressure: 15 bar
  • Min. working pressure: -0.95 bar
  • Max. operating temperature: 70 °C
  • Min. operating temperature: -10 °C