{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime L | 33 mm | |
| Mărimi d1, Filet exterior | G1/2 inch | |
| Diametrul furtunului în interior | 8 mm | |
| Tip produs | Adaptor furtun | |
| Tipul conexiunii | Filet exterior | |
| Interval de temperatură min. | -10 °C | |
| Interval de temperatură max. | 70 °C | |
| Material | Aluminiu |
| Cod articol | 152989 | |
| EAN / GTIN | 4047322607438 | |
| Număr producător | 152989 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |