{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0050 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h9 | |
| Średnica trzonka DS | 5 mm | |
| Długość chwytu LS | 36,4 mm | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 1,6 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 6,3 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Do średnicy otworu d | 1,6 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 6,6 mm | |
| Długość stożka | 4,1 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 0 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 60 stopni | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 17 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 17 mm | |
| Długość całkowita L | 45 mm | |
| Masa | 7 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 334 | |
| Proces obróbki | Pogłębianie płaskie | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz stożkowy | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 150820 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197087195 | |
| Numer producenta | 150820 6,3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |