{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00600105 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wielkość uchwytu | 0060 | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Długość chwytu LS | 37,7 mm | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 2,5 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 10 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Długość rowków mocujących Lc | 10,3 mm | |
| Długość stożka | 6,5 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 0 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 60 stopni | |
| Czopy prowadzące | Bez czopu prowadzącego | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 14 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 14 mm | |
| Długość całkowita L | 50 mm | |
| Masa | 23 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 334 | |
| Litera określająca kształt numer normy | C | |
| Proces obróbki | Pogłębianie profili (SPR) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz stożkowy | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 150820 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197087218 | |
| Numer producenta | 150820 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |