Kegelsenker Form C 60°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 6,3mm

Artikel-Nr.: 150820 6,3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0050 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h9
Durchmesser Schaft DS 5 mm
Länge Schaft LS 36,4 mm
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 1,6 mm
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 6,3 mm
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
für Bohrungsdurchmesser d 1,6 mm
Spannutenlänge Lc 6,6 mm
Kegellänge 4,1 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 0 Grad
Winkel, 1. Stufe 60 Grad
Produktbezeichnung (Typ) N
Schneidstoff HSS
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS
Beschichtung unbeschichtet
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 17 mm
Nutzlänge L1 17 mm
Länge gesamt L 45 mm
Gewicht 7 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm DIN 334
Bearbeitungsverfahren Plansenken
Farbring ohne
Produktart Kegelsenker
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 150820 6,3
EAN / GTIN 4045197087195
Herstellernummer 150820 6,3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Spanräume sind aus dem Vollen geschliffen. Senkkegel sowie Umfang sind hinterschliffen und schneiden sich frei. Dadurch wird beim Tiefsenken der gleiche leichte und ratterfreie Schnitt erzielt, wie beim Entgraten oder Ansenken.

Verwendung:

Zum ratterfreien Senken und Entgraten.
Besonders geeignet zum Ansenken von Gewindekernlöchern und für Ansenkungen im Werkzeug- und Vorrichtungsbau.