Upuštač oblik C 60° 10 mm

Artikl br.: 150820 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
272 dijelovi na zalihi
  • Vrh kuta upuštača: 60
  • Rezni materijal: HSS
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 334
  • Drška: Cilindrična drška s h9

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 10 mm
Prevlaka bez prevlake
Vrh kuta upuštača 60 stupanj
Rezni materijal HSS
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 334
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Najmanji ⌀ upuštanja 2,5 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,12 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150820 10
EAN / GTIN 4045197087218

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
33
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
27
Čelik < 900 N/mm²
P
27
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Žlijebovi su brušeni iz punog komada. Vrh upuštača kao i slobodna površina su brušeni što olakšava strojnu obradu. Time se omogućava lagana izrada dubokih upusta te skidanje srha bez vibriranja alata.

Upotreba:

Za upuštanje i skidanje srha bez vibriranja alata.
Osobito prikladno za upuštanje na osnovnim rupama i za upuštanje u izradi alata i uređaja.
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
    Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu