{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 16,5 mm | |
| Długość całkowita L | 138 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| Kątownik, 1. stopień | 90 stopni | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | Hand-Entgrater | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Do średnicy otworu d | 3,2 mm | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Pogłębianie profili (SPR) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz stożkowy |
| Numer artykułu | 150400 16,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197087089 | |
| Numer producenta | 150400 16,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |