Debavurator manual 90° 16,5 mm

Cod articol: 150400 16,5
La cerere
În stoc
908 livrabil imediat
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 16,5 mm
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 3,2 mm
Lungimea totală 138 mm
Lungimea mânerului 105 mm
Inel colorat fără
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150400 16,5
EAN / GTIN 4045197087089

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Teşitor cu trei tăişuri cu mâner ergonomic din plastic. Mâner de forţă uşor de manevrat din polipropilenă deosebit de tare şi rezistentă la lovire. Datorită structurii speciale a suprafeţei, mânerul nu alunecă nici dacă mâinile sunt ude sau uleioase.

Notă:

Pentru debavurarea şi teşirea curată a găurilor. Ideal pentru montaj. Pentru alte debavuratoare manuale consultaţi grupa 83.