Rebarbadora manual 90°, ⌀ exterior: 16,5

N.º do artigo: 150400 16,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
757 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 90
  • Material de corte: HSS
  • Número de arestas de corte Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 16,5 mm
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Material de corte HSS
Número de arestas de corte Z 3
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de 3,2 mm
Comprimento total 138 mm
Comprimento do punho 105 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados

Identificação e classificação

Número do artigo 150400 16,5
EAN/GTIN 4045197087089
Número do fabricante 150400 16,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
seco
 

Descrição

Versão:

Fresa cónica de três arestas de corte com punho de plástico de forma adequada para a mão. Cabo resistente e prático de polipropileno particularmente robusto e resistente a impactos. Devido à estrutura de superfície especial, o cabo é antiderrapante mesmo em mãos molhadas e oleosas.

Nota:

Para rebarbamento limpo e escareamento de furos.
Particularmente valiosa na montagem.
Para rebarbadoras manuais adicionais, ver grupo 83.