Zestaw pogłębiaczy stożkowych nr 150393 z 3 powierzchniami mocowania, w kasecie 90°, AlTiCN, liczba pogłębiaczy: 6

Nr art.: 150394 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba pogłębiaczy Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Norma DIN 335 C
Powłoka AlTiCN
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Liczba ostrzy Z 3
Liczba elementów 6 szt.
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h9
Środek chłodząco-smarowy tak
Możliwość konfiguracji nie
Podziałka ostrzy pogłębiacza Nierówne
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Litera określająca kształt numer normy C
Proces obróbki Pogłębianie profili (SPR)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150394 6
EAN / GTIN 4062406275907
Numer producenta 150394 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
53
aluminium (dające krótki wiór)
N
40
Al > 10% Si:
N
35
Stal < 500 N/mm²
P
55
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
15
Stal < 1400 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
18
Stal INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
żeliwo szare (sferoidalne)
K
30
CuZn
N
42
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zestawy pogłębiaczy stożkowych w kasecie.
Praktyczne przy pracach montażowych i w warsztacie.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe bez karbów do wykonywania dokładnych, okrągłych pogłębień 90°.

Zawartość:

po 1 pogłębiaczu stożkowym precyzyjnym: wielk. 6; 8; 10;
11,5; 15; 19