Kegelsenker-Satz Nr. 150393 mit 3 Spannflächen, mit Kassette 90°, AlTiCN, Anzahl Senker: 6

Artikel-Nr.: 150394 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Senker Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS-E
Norm DIN 335 C
Beschichtung AlTiCN
Winkel, 1. Stufe 90 Grad
Anzahl Schneiden Z 3
Anzahl Teile 6 St.
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h9
Kühlschmierstoff ja
Konfigurierbar nein
Teilung der Senkerschneiden ungleich
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Formbuchstabe Normnummer C
Bearbeitungsverfahren Profilsenken (SPR)
Farbring ohne
Produktart Kegelsenker
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 150394 6
EAN / GTIN 4062406275907
Herstellernummer 150394 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
53
Alu (kurzspanend)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Stahl < 500 N/mm²
P
55
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
15
Stahl < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Kegelsenker-Sätze in Kassette.
Praktisch für Montage und Werkstätte.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Fertigen von exakten, runden 90°-Senkungen.

Inhalt:

je 1 Präzisions-Kegelsenker: Gr. 6; 8; 10;
11,5; 15; 19