Kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150393 su 3 pjovimo briaunomis dėžutėje 90°, AlTiCN, Gilintuvų kiekis: 6

Prekės Nr.: 150394 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gilintuvų kiekis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Įrankių skaičius 6 vnt.
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Pakuotė Dėklas
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo gamintojo tolerancija
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampas, 1 etapas 90 laipsniai
Produkto pavadinimas (tipas) N
Gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas nelyg.
Įrankio medžiaga HSS-E
Danga padengt.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas DIN 335 C
Apdirbimo metodas įgilinimas
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis kūginis gilintuvas
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 150394 6
EAN / GTIN 4062406275907
Gamintojo numeris 150394 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
53
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
40
Al >10 % Si
N
35
Plienas <500 N/mm²
P
55
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
15
Plienas <1400 N/mm²
P
12
INOX <900 N/mm²
M
18
INOX >900 N/mm²
M
13
Ti >850 N/mm²
S
13
Ketus (G)
K
30
CuZn
N
42
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kūginių gilintuvų rinkiniai dėžutėse. Puikiai tinka naudojimui dirbtuvėse.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas tikslių, apvalių 90° kiaurymių gilinimui.

Turinys:

po 1 precizinį kūginį gilintuvą: Dyd. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19