Pogłębiacze stożkowe 90°, bez powłoki, ⌀ zewn. Dc: 23mm

Nr art.: 150175 23
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
68 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma DIN 335 C
Powłoka bez powłoki
Maks. średnica skrawania Dc max. 23 mm
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Do średnicy otworu d 3,8 mm
Długość całkowita L 67 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Liczba ostrzy Z 3
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,16 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01000105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 47 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Min. średnica skrawania Dc min. 3,8 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Długość rowków mocujących Lc 15,5 mm
Długość stożka 9,6 mm
Kierunek skrętu prawe
Czopy prowadzące Bez czopu prowadzącego
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 27 mm
Masa 50 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Litera określająca kształt numer normy C
Proces obróbki Pogłębianie profili (SPR)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy
Posuw w stal < 500 N/mm2
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150175 23
EAN / GTIN 4045197085832
Numer producenta 150175 23
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
33
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
27
Stal < 900 N/mm²
P
27
Stal < 1100 N/mm²
P
8
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
pogłębiacze stożkowe w korzystnej cenie.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień 90° bez karbów.