Stožčasto grezilo 90° 23 mm

Št. art.: 150175 23
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
277 kosov na zalogi
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 23 mm
Prevleka neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Število rezil Z 3
Standard DIN 335 C
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 3,8 mm
Celotna dolžina L 67 mm
⌀ držala Ds 10 mm
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M12
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,16 mm/v
Toleranca držala h9
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150175 23
EAN/GTIN 4045197085832

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
27
Jeklo < 1100 N/mm
P
8
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.
Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.
Stožčasta grezila v cenovno ugodni izvedbi.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno grezenje pod kotom 90°.
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
    Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico