Kuželový záhlubník 90°, bez povlaku, Vnější ⌀ Dc: 23mm

Artiklové číslo: 150175 23
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
107 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 335 C
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, max. Dc max. 23 mm
Úhel, 1. stupeň 90 stupně
Pro průměry otvorů d 3,8 mm
Celková délka L 67 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Počet břitů Z 3
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,16 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 47 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, min. Dc min. 3,8 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Délka třískové drážky Lc 15,5 mm
Délka kuželu 9,6 mm
Směr šroubovice pravý
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 27 mm
Hmotnost 50 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Označení tvaru podle normy C
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Kuželový záhlubník
Posuv v ocel < 500 N/mm2
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150175 23
EAN / GTIN 4045197085832
Číslo výrobce 150175 23
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
33
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
27
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené.
Broušeno z plného materiálu.
Kuželový záhlubník v cenově příznivé verzi.

Použití:

Přesný kuželový záhlubník pro výrobu hladkých zahloubení pod úhlem 90°.