Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 90° 15 mm

Nr art.: 150170 15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • norma: DIN 335 C
  • chwyt: chwyt walcowy z h9

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 15 mm
powłoka TiAlN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Materiał ostrza HSS
Liczba ostrzy Z 3
norma DIN 335 C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 3,2 mm
długość całkowita L 60 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
do śrub z łbem stożkowym płaskim ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M8
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,12 mm/obr.
tolerancje chwytu h9
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 150170 15
EAN / GTIN 4045197085634

Tabela zastosowań

Al > 10% Si:
N
25
Stal < 500 N/mm²
P
34
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
32
Stal INOX < 900 N/mm²
M
9
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
precyzyjne pogłębiacze stożkowe znacznie zwiększające wydajność.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień stożkowych bez karbów.
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
    ⌀ zewn. Dc (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka