{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ | 15 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Úhel hrotu kuželového záhlubníku | 90 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Počet břitů Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,2 mm | |
Celková délka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h9 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kuželový záhlubník |
Katalogové číslo | 150170 15 | |
EAN / GTIN | 4045197085634 | |
Číslo výrobce | 150170 15 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Přesný kuželový záhlubník 90°, TiAlN, Vnější ⌀ Dc: 15mm
na poptávku
Ihned k dodání
207 ks okamžitě k dodání
1 103,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
374 ks okamžitě k dodání
1 175,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
590,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená |
Pro šrouby se zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | M8 | M8 |
Celková délka L | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Stopka | Válcová stopka s h9 | válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |