precizinis kūginis gilintuvas 90° 15 mm

Prekės Nr.: 150170 15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
234 vnt. yra sandėlyje
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 15 mm
Danga TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 335 C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 3,2 mm
Bendras ilgis L 60 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 M8
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,12 mm/aps.
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150170 15
EAN / GTIN 4045197085634

Informacinė pritaikymo lentelė

Al >10 % Si
N
25
Plienas <500 N/mm²
P
34
Plienas <750 N/mm²
P
32
Plienas <900 N/mm²
P
32
INOX <900 N/mm²
M
9
INOX >900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgaląstos ir užkuprintos.
Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.
Precizinis kūginis gilintuvas su TiN danga našesniam darbui.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.
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
    Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį