{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 20,5 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 90 stopni | |
| Do średnicy otworu d | 3,5 mm | |
| Długość całkowita L | 63 mm | |
| Średnica trzonka DS | 10 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01000115 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Długość chwytu LS | 45 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 3,5 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Długość rowków mocujących Lc | 13 mm | |
| Długość stożka | 8,5 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 0 stopni | |
| Czopy prowadzące | Bez czopu prowadzącego | |
| Podziałka ostrzy pogłębiacza | Nierówne | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 18 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 18 mm | |
| Długość funkcjonalna | 63 mm | |
| Masa | 53 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Pogłębianie profili (SPR) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz stożkowy | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 150132 20,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197700780 | |
| Numer producenta | 150132 20,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |