Koniska precisionsförsänkare med 3 spännytor 90° TiAlN 20,5 mm GARANT

Article no.: 150132 20,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
623 styck i lager
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Delning hos försänkarskär: Oregelbunden
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Utvändig ⌀ 20,5 mm
Beläggning TiAlN
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Delning hos försänkarskär Oregelbunden
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Skaft med tre spännytor
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 3,5 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
för sänkskruvar DIN 7991 M10
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,22 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring grön
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 150132 20,5
EAN / GTIN 4045197700780

Användningstabell

Aluminium, plast
N
75
Alu (kortspånig)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, glasfiber
N
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla försänkare har 3 skäreggar. Specialgeometri med extrem differentialdelning och avstämda skäreggar. Radiellt avbackade. Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke. Nyutvecklad, speciell TiAlN-beläggning för långa utslitningstider.
Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.
Skaft med 3 spännytor för användning med 3-backschuck.

Fördel:

Mycket god balans under hela försänkningsförloppet. Vibrationsfri gång för perfekta resultat och långa utslitningstider på verktygen.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för framställning av exakta, runda 90°-försänkningar.
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
    Utvändig ⌀ (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen