{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Kątownik, 1. stopień | 90 stopni | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Oznaczenie producenta | 150132 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Podziałka ostrzy pogłębiacza | Skrajnie nierówne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz stożkowy | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 150303 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197912107 | |
| Numer producenta | 150303 5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |