Pogłębiacze okrawające 90°, Typ: 25

Nr art.: 150065 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Materiał ostrza: HSS
  • chwyt: chwyt walcowy h9
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Materiał ostrza HSS
chwyt chwyt walcowy h9
chłodzenie wewnętrzne nie
do otworów o ⌀ 20 mm - 25 mm
⌀ główki 30 mm
Długość całkowita L 95 mm
⌀ chwytu Ds 15 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150065 25
EAN / GTIN 4045197085405
Numer producenta 150065 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
33
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
17
Stal INOX < 900 N/mm²
M
7
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna geometria ostrzy umożliwia łatwe skrawanie okrawające. Wióry odprowadzane są w kierunku chwytu przez ukośny otwór.