Odjehlovací záhlubníky 90°, Typ: 25

Artiklové číslo: 150065 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 90
  • Řezný materiál: HSS
  • Stopka: Válcová stopka s h9
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Řezný materiál HSS
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Pro ⌀ otvoru 20 mm - 25 mm
⌀ hlavy 30 mm
Celková délka L 95 mm
⌀ stopky Ds 15 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150065 25
EAN / GTIN 4045197085405
Číslo výrobce 150065 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
33
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Speciální geometrie břitu pro snadný loupající řez. Třísky jsou odváděny šikmým otvorem ve směru stopky.