{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 10 mm | |
| Średnica trzonka | 10 mm | |
| Min. średnica skrawania | 10 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 15 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h9 | |
| Do średnicy otworu | 10 mm | |
| Średnica korpusu | 20 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kątownik, 1. stopień | 90 stopni | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita | 65 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Pogłębianie płaskie | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz stożkowy | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 150065 15 | |
| EAN / GTIN | 4045197085382 | |
| Numer producenta | 150065 15 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |