Purseenpoistoupotin 90° 15

Tuote nro.: 150065 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
151 kappaletta varastossa
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Varsi: Lieriövarsi, h9
  • Sisäjäähdytys: ei

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Porauksille, joiden ⌀ on 10 mm - 15 mm
Pään ⌀ 20 mm
Kokonaispituus L 65 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150065 15
EAN / GTIN 4045197085382

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
33
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Erikoisterämitoitus helppoon, lastuavaan leikkaukseen. Lastut poistuvat viistoporauksen kautta varren suuntaan.