Pogłębiacze stożkowe HSS 100°, bez powłoki, ⌀ zewn. DC: 8mm

Nr art.: 150023 8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
154 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 100
  • Materiał ostrza: HSS
  • Liczba ostrzy Z: 3
  • Norma: norma zakładowa
  • chwyt: Kołek walcowy h9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 8 mm
powłoka bez powłoki
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 100 stopni
Materiał ostrza HSS
Liczba ostrzy Z 3
Norma norma zakładowa
chwyt Kołek walcowy h9
chłodzenie wewnętrzne nie
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od 2 mm
długość całkowita L 49 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw f w stali < 500 N/mm2 0,09 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150023 8
EAN / GTIN 4045197959553
Numer producenta 150023 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
33
Stal < 500 N/mm²
P
28
Stal < 750 N/mm²
P
27
Stal < 900 N/mm²
P
27
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Łatwy przebieg pogłębiania i usuwania zadziorów, bez karbów.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.