Kúpsüllyesztő HSS 100°, bevonat nélkül, Külső ⌀ DC: 8mm

Cikkszám: 150023 8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
231 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ DC (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 100
  • Szerszámanyag: HSS
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 8 mm
Bevonat bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög 100 fok
Szerszámanyag HSS
Vágóélek száma Z 3
Szabvány Gyári szabvány
Szár Hengeres szár, h9-tel
Belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 2 mm
Teljes hossz L 49 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,09 mm/ford.
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 150023 8
EAN / GTIN 4045197959553
Gyártó száma 150023 8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
33
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
27
Acél < 900 N/mm²
P
27
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Könnyű és rezgésmentes süllyesztés és sorjázás.
A forgácsterek tömör anyagból kiköszörültek.