Fraise à chanfreiner 100°, non revêtu, ⌀ ext. DC: 8mm

Réf.: 150023 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
225 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600105
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Classe de tolérance de barre h9
Diamètre de queue 6 mm
Longueur de queue 39 mm
Diamètre des dents, min. 2 mm
Diamètre des dents, max. 8 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Pour diamètre d’alésage 2,5 mm
Longueur des goujures 6 mm
Longueur de cône 2,5 mm
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 0 degré
Angle, 1er étage 100 degré
Pilote sans pilote
Désignation du produit (type) N
Nuance de coupe HSS
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Longueur de col 25 mm
Longueur utile 25 mm
Longueur fonctionnelle 2,5 mm
Poids 10 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage surfaçage
Bague de couleur sans
Type de produit fraise à chanfreiner
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 150023 8
EAN / GTIN 4045197959553
Réf. fabricant 150023 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
27
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Fraisage et ébavurage aisés, sans marques de vibrations.
Les goujures sont rectifiées dans la masse.