VHM-tapuitboorgereedschap, cilindrische schacht met zeskant M10

Artikelnummer: 149830 M10
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm

Productdetails

Technische gegevens

voor tappen M10
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Spaangroeflengte Lc 25 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 9 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring rood
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 149830 M10
EAN/GTIN 4045197326959

Toepassingstabel

Staal < 67 HRC
H
10
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele cilinderschacht met zeskant voor opname in boorhouder en zelfcentrerende snijkant.

Toepassing:

Voor het uitboren van afgebroken tappen. Stabiele opspanning noodzakelijk, boring droog en vrij van snijolie.

Tip:

vc voor materiaal < 67 HRC 10 - 28 m/min.
Veiligheidsbril dragen.
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
    Voor tappen Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen