Odvijač navojnih svedrov VHM, cilindrično držalo s 6-kotnikom, TiAlN, za navojne svedre: M10

Št. art.: 149830 M10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navojne svedre Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za navojne svedre M10
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Dolžina utorov Lc 25 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 9 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Svedri za izvrtavanje navojnih svedrov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 149830 M10
EAN/GTIN 4045197326959
Številka proizvajalca 149830 M10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 67 HRC
H
10
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto cilindrično držalo s 6-kotnikom za vpenjanje v vrtalno vpenjalno glavo in s samocentrirnim rezalnim robom.

Uporaba:

Za izvrtanje odlomljenih navojnih svedrov. Potrebno je čvrsto vpetje, izvrtina mora biti suha in brez rezalnega olja.

Opomba:

vc za material < 67 HRC 10–28 m/min.
Uporabljajte zaščitna očala.