Contour Milling Insert convex TriMILL 02 R=0,75

Nr art.: 149560
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 149560
EAN / GTIN 04255911738672
Numer producenta 149560
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Radius R [mm] 0,75, Cutting diameter D [mm] 17,5, Type TriMILL 02, L P1 [mm] 3,5, Number of cutting edges 3, TriMILL size 02, Rake angle 8°, Coating Tinamatic, substrate FKN, area of application Universal ≤54HRC