{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba śrub mocujących | 5 | |
| Norma | EN 22568 | |
| Do średnicy narzynki | 30 mm | |
| Materiał | Cynkowy odlew ciśnieniowy | |
| Długość | 260 mm | |
| Wysokość | 11 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty do narzynek |
| Numer artykułu | 149310 30X11 | |
| EAN / GTIN | 4062406219772 | |
| Numer producenta | 149310 30X11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |