Soporte para cojinete de roscar 45X18, para terraja-⌀ ×Altura: 30X11mm

Número de artículo: 149310 30X11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
3.633 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para terraja-⌀ ×Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: EN 22568

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ terraja 30 mm
Altura 11 mm
Norma EN 22568
Longitud total 260 mm
Número de tornillos de fijación 5
Tipo de producto Soporte para cojinete de roscar 45X18

Identificación y clasificación

Número de artículo 149310 30X11
EAN / GTIN 4062406219772
Número del fabricante 149310 30X11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mangos de acero desmontables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. Hasta tam. 65×25 de fundición a presión de cinc,a partir de tam. 75×20, de acero.

Aplicación:

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.