{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| do ⌀ narzynki | 25,4 mm | |
| wysokość | 9,5 mm | |
| Norma | EN 22568 | |
| długość całkowita | 225 mm | |
| Liczba śrub mocujących | 3 | |
| Rodzaj produktu | Pokrętła do narzynek |
| Numer artykułu | 149310 25,4X9,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406219765 | |
| Numer producenta | 149310 25,4X9,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |