• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Portafiliere, Per ⌀ filiera × Altezza: 16X5mm

Codice art.: 149310 16X5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ filiera × Altezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: EN 22568

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per filiera di ⌀ 16 mm
Altezza 5 mm
Norma EN 22568
Lunghezza complessiva 160 mm
Numero di viti di fissaggio 4
Tipo di prodotto Portafiliere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 149310 16X5
EAN / GTIN 4062406219727
Codice del produttore 149310 16X5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnature in acciaio svitabili. Con 5 viti per fissare la filiera. Fino alla Dim. 65×25 in lega di zinco. Da Dim. 75×20 in acciaio.

Uso:

Per il montaggio diretto di filiere chiuse e preincise a norma EN 22568.

Download & documenti

Prodotti correlati