Snijplaathouder, Voor snijplaat-⌀ ×hoogte: 16X5mm

Artikelnummer: 149310 16X5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
851 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor snijplaat-⌀ ×hoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EN 22568

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor snijplaat-⌀ 16 mm
Hoogte 5 mm
Norm EN 22568
Totale lengte 160 mm
Aantal bevestigingsbouten 4
Producttype SNIJPLAATHOUDER

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 149310 16X5
EAN/GTIN 4062406219727
Nummer fabrikant 149310 16X5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen handvatten afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. Tot maat 65×25 van spuitgietzink, vanaf maat 75×20 van staal.

Toepassing:

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.