Pokrętło nastawne, Typ: 2

Nr art.: 148410 2
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
2 888 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pokrętła nastawne
Norma DIN 1814
Materiał Cynkowy odlew ciśnieniowy
Do rozwiertaka ręcznego o min. średnicy wg DIN 206 5 mm
Do rozwiertaka ręcznego o maks. średnicy wg DIN 206 10 mm
Do gwintowników ręcznych min. wg DIN 352 M4
Do gwintowników ręcznych maks. wg DIN 352 M12
Zakres mocowania prętów czworokątnych od 3 mm
Zakres mocowania prętów czworokątnych do 9 mm
Długość 265 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 148410 2
EAN / GTIN 4062406208196
Numer producenta 148410 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane szczęki zaciskowe i uchwyty stalowe. W razie braku pola manewru jeden uchwyt odkręcany.
Do normalnego użytkowania: Korpus – ciśnieniowy odlew cynkowy.