Držač ureznika, podesiv 2

Artikl br.: 148410 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.740 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 1814

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 1814
Stezni raspon □ 3 mm - 9 mm
za ručni ureznik DIN 352 M4 − M12
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 5 mm - 10 mm
Ukupna duljina 265 mm
Vrsta proizvoda Okretalo za narezno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 148410 2
EAN / GTIN 4062406208196

Opis

Izvedba:

S kaljenim steznim čeljustima i čeličnim ručkama. Za primjene na uskim mjestima jednu ručku se može odvojiti.
Za normalno opterećenje: Kućište od pocinčanog sivog lijeva.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu