Vratidlo, nastavitelné, Typ: 2

Artiklové číslo: 148410 2
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
2 992 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vratidlo
Norma DIN 1814
Materiál Zinkový tlakový odlitek
Pro ruční výstružník průměr DIN 206 min. 5 mm
Pro ruční výstružník průměr DIN 206 max. 10 mm
Pro ruční závitníky DIN 352 min. M4
Pro ruční závitníky DIN 352 max. M12
Rozsah upnutí čtyřhranu od 3 mm
Rozsah upnutí 4hran do 9 mm
Délka 265 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148410 2
EAN / GTIN 4062406208196
Číslo výrobce 148410 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.
Pro normální namáhání: Pouzdro zinková tlaková litina.