Metalowa skrzynka narzędziowa z 2 szufladami, 523 mm × 257 mm × 247 mm

Nr art.: 1483K2RB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Numer artykułu 1483K2RB
EAN / GTIN 7314150230013
Numer producenta 1483K2RB
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Metalowa skrzynka narzędziowa z dwiema szufladami i przegrodą w pokrywie
  • Kompaktowa skrzynka narzędziowa o wyjątkowo dużej pojemności, wyposażona w szuflady na mniejsze narzędzia oraz przegródkę w pokrywie na narzędzia średniej wielkości
  • Wzmocniona osłona zapewniająca łatwy i wygodny transport
  • Możliwość zamknięcia na kłódkę (kłódka nie jest częścią zakresu dostawy)
  • Rama o podwójnych ściankach chroni szyny i szuflady przed uderzeniami i wstrząsami
  • Wzmocnione obszary zmniejszają obciążenie w newralgicznych miejscach
  • Długie prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi i szufladami otwieranymi na pełną szerokość
  • System zatrzaskowy
  • Szuflady są blokowane zaraz po zamknięciu pokrywy
  • Wymiary wewnętrzne szuflad: (2x) 455 mm x 208 mm x 39 mm
  • Wymiary schowka w pokrywie: (1x) 520 mm x 250 mm x 60 mm
  • Szczególnie nadaje się dla przemysłu lotniczego

Cecha szcz.:

  • Pojemność ładowania wózek warsztatowy: 50 kg
  • Szuflada ładowności: 15 kg
  • Rozmiar pakietu: 277 x 257 x 525 mm
  • Wysokość: 277 mm
  • Długość: 525 mm
  • Szerokość: 257 mm
  • Masa: 8200 g
  • Wysokość produktu: 320 mm
  • Długość produktu: 565 mm
  • Masa: 9,2000 kg
  • Szerokość produktu: 305 mm