Caja de herramientas metálica con 2 cajones, 523 mm × 257 mm × 247 mm

Número de artículo: 1483K2RB
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 1483K2RB
EAN / GTIN 7314150230013
Número del fabricante 1483K2RB
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Caja de herramientas metálica con dos cajones y un compartimento en la tapa
  • Caja de herramientas compacta con una gran capacidad de almacenamiento, con cajones para herramientas pequeñas y un compartimento en la tapa para herramientas de tamaño mediano
  • Cubierta reforzada para un transporte sencillo y cómodo
  • Es es cerrable con candado (no incluido en el volumen de suministro)
  • El marco de doble pared protege los rieles y los cajones de golpes y choques
  • Las zonas reforzadas reducen la tensión en los puntos más sensibles
  • Guías de cajón largas con rodamientos de bolas y cajones que se abren completamente
  • Sistema de cierre por enclavamiento
  • Los cajones se bloquean en cuanto se cierra la tapa
  • Medidas interiores de los cajones: (2x) 455 mm x 208 mm x 39 mm
  • Dimensiones del compartimento de la tapa: (1x) 520 mm x 250 mm x 60 mm
  • Especialmente indicado para la industria aeronáutica

Característica:

  • Capacidad de carga carro de taller: 50 kg
  • Cajón de capacidad de carga: 15 kg
  • Tamaño del paquete: 277 x 257 x 525 mm
  • Altura: 277 mm
  • Longitud: 525 mm
  • Anchura: 257 mm
  • Peso: 8200 g
  • Altura del producto: 320 mm
  • Longitud del producto: 565 mm
  • Peso: 9,2000 kg
  • Producto anchura: 305 mm