Szczotka do szorowania Ø 23 mm drut stalowy nierdzewny 0.35 mm

Nr art.: 148161
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
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
Numer artykułu 148161
EAN / GTIN 4017359004128
Numer producenta 148161
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Opis:

Miotły szorujące drewno korpus 220 x 60 x 40 mm 6 rz. x 16/17 drut stalowy nierdzewny ROF gładki 0.35 mm wysokość robocza 35 mm otwór na trzonek Ø 23 mm

Cecha szcz.:

  • Liczba rzędów [RZ]: 6
  • Skręty na rząd [Z]: 16/17
  • Szerokość obsady [A]: 60 mm
  • Wysokość robocza [H]: 35 mm
  • Długość obsady [BL]: 225 mm
  • Materiał obsady: ROF
  • Średnica materiału obsady: 0.35 mm
  • Kształt materiału obsady: Gładki
  • Szerokość korpusu [KB]: 60 mm
  • Grubość korpusu [KD]: 40 mm
  • Długość korpusu [KL]: 220 mm
  • Branże zastosowania: Rzemiosło, Majsterkowicze, Przemysł metalowy
  • Zastosowanie: Czyszczenie
  • Obrabiana powierzchnia: Aluminium, Beton, Stal nierdzewna, Miedź, Tytan, Cynk