Perie de frecat Ø 23 mm sârmă de oțel inoxidabil 0.35 mm

Cod articol.: 148161
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 148161
EAN / GTIN 4017359004128
Număr producător 148161
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Descriere:

Mături de frecat lemn corp 220 x 60 x 40 mm 6 rânduri x 16/17 sârmă de oțel inoxidabil ROF neted 0.35 mm înălțime umplutură 35 mm orificiu pentru coadă Ø 23 mm

Caracteristică:

  • Număr de rânduri [RZ]: 6
  • Smocuri pe rând [Z]: 16/17
  • Lățime umplutură [A]: 60 mm
  • Înălțime umplutură [H]: 35 mm
  • Lungime umplutură [BL]: 225 mm
  • Material umplutură: ROF
  • Diametru material umplutură: 0.35 mm
  • Formă material umplutură: Neted
  • Lățime corp [KB]: 60 mm
  • Grosime corp [KD]: 40 mm
  • Lungime corp [KL]: 220 mm
  • Industrii de utilizare: Meșteșuguri, Bricolaj, Industria de prelucrare a metalelor
  • Aplicație: Curățare
  • Suprafață de prelucrat: Aluminiu, Beton, Oțel inoxidabil, Cupru, Titan, Zinc