Cepillo de fregar Ø 23 mm alambre de acero inoxidable 0.35 mm

Número de artículo: 148161
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 unidades
  • Pasos del pedido: 12 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 148161
EAN / GTIN 4017359004128
Número del fabricante 148161
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Descripción:

Escobas fregonas madera cuerpo 220 x 60 x 40 mm 6 filas x 16/17 alambre de acero inoxidable ROF liso 0.35 mm altura de los filamentos 35 mm agujero para mango Ø 23 mm

Característica:

  • Número de filas [RZ]: 6
  • Trenzas por fila [Z]: 16/17
  • Anchura de relleno [A]: 60 mm
  • Altura de los filamentos [H]: 35 mm
  • Longitud de relleno [BL]: 225 mm
  • Material de relleno: ROF
  • Diámetro del material de relleno: 0.35 mm
  • Forma del material de relleno: Liso
  • Anchura del cuerpo [KB]: 60 mm
  • Grosor del cuerpo [KD]: 40 mm
  • Longitud del cuerpo [KL]: 220 mm
  • Industrias de aplicación: Artesanía, Bricolaje, Industria metalúrgica
  • Aplicación: Limpieza
  • Superficie a trabajar: Aluminio, Hormigón, Acero inoxidable, Cobre, Titanio, Zinc