Miernik wbudowany, regulowany punkt zero

Nr art.: 148-505
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
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu Micrometer head

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 148-505
EAN / GTIN 4946368021294
Numer producenta 148-505
Numer L L40010 14776
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wkręt pomiarowy do montażu wpuszczanego w małej wersji oferuje następujące zalety: Pozycję zerową można ustawić w dowolnym miejscu.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Trzpień chwytowy: Prosta
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-0,0001″
  • Zakres pomiarowy: 0-0,5
  • powierzchnia pomiarowa: płaskie
  • Powierzchnie pomiarowe: Stal hartowana (>60 HRC)
  • Chwyt ∅: 0,375 cale
  • podziałka skali: 0 001 cale
  • skok wrzeciona: 0,5 mm
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

In a paper box with hex wrench 202863