{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Diámetro del vástago de asiento | 9,525 mm | |
| Lectura pulgadas, pulg. | 0,001 pul | |
| Tipo de producto | Cabeza micrométrica | |
| Paso de husillo | 0,5 mm | |
| Bloqueo / palanca de apriete | sí | |
| Unidad de lectura | pulg. | |
| Metrología | analógico/a | |
| Ejecución de la superficie de medición | Superficie de medición redonda | |
| Tratamiento de la superficie de medición | templado | |
| Desviación de medición E MPE | ±0,0001 µm | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 0,5 mm | |
| Norma | norma de fábrica |
| Número de artículo | 148-505 | |
| EAN / GTIN | 4946368021294 | |
| Número del fabricante | 148-505 | |
| Número L | L40010 14776 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |