Wbudowany czujnik, regulowany punkt zero

Nr art.: 148-503
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
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Średnica trzpienia mocującego 9,5 mm
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu Głowica mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 2 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±2 µm µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 83 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 13 mm
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 148-503
EAN / GTIN 4946368021270
Numer producenta 148-503
Numer L L40010 727
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wkręt pomiarowy do montażu wpuszczanego w małej wersji oferuje następujące zalety: Pozycję zerową można ustawić w dowolnym miejscu.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Trzpień chwytowy: Prosta
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: ±2 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,083 X 0,034 X 0,025 M
  • Zakres pomiarowy: 0-13
  • powierzchnia pomiarowa: płaskie
  • Powierzchnie pomiarowe: Stal hartowana (>60 HRC)
  • Chwyt ∅: 9,5
  • podziałka skali: 0,01 mm
  • skok wrzeciona: 0,5 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a paper box with hex wrench 202863