Cuchilla de medición incorporada, punto cero ajustable, 0-13 mm

Número de artículo: 148-503
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Cabeza micrométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 148-503
EAN / GTIN 4946368021270
Número del fabricante 148-503
Número L L40010 727
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El micrómetro en versión pequeña le ofrece las siguientes ventajas: La posición cero se puede ajustar en cualquier punto

Característica:

  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Vástago de fijación: Sencillo
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/- 2 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,083 X 0,034 X 0,025 M
  • Rango de medición.: 0 - 13
  • Superficie de medición: Plano
  • Superficies de medición: Acero endurecido (>60 HRC)
  • Vástago ∅: 9,5
  • Graduación de la escala: 0,01 mm
  • Paso de husillo: 0,5 mm
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Productos adecuados