Miernik do montażu wpuszczanego, regulow

Nr art.: 148-502
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
Opakowanie luzem
Średnica trzpienia mocującego 0,375 mm
Odczyt w calach, cal 0,001 cal
Rodzaj produktu Głowica mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 2,54 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,0001 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 85 mm
Szerokość łącznie 33 mm
Wysokość całkowita 25 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,5 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 148-502
EAN / GTIN 4946368021263
Numer producenta 148-502
Numer L L40010 11460
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wkręt pomiarowy do montażu wpuszczanego w małej wersji oferuje następujące zalety: Pozycję zerową można ustawić w dowolnym miejscu.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Trzpień chwytowy: Nakrętka mocująca
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-0,0001″
  • Rozmiar / Wymiar: 0,085 X 0,033 X 0,025 M
  • Zakres pomiarowy: 0-0,5
  • powierzchnia pomiarowa: płaskie
  • Powierzchnie pomiarowe: Stal hartowana (>60 HRC)
  • Chwyt ∅: 0,375 cale
  • podziałka skali: 0 001 cale
  • skok wrzeciona: 0,5 mm
  • Grubość elementu mocującego – nakrętka mocująca: 6
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

In a paper box with hex wrench 202863, spanner 301336