Interrupteur de mesure intégré, point zéro réglable, 0-0,5 ″, écrou de serrage, pince de broche

Réf.: 148-502
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 148-502
EAN / GTIN 4946368021263
Réf. fabricant 148-502
Article hors catalogue L40010 11460

Description

Description:

Le micromètre en version petite vous offre les avantages suivants: La position zéro peut être réglée à tout moment

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 0.5
Valeur de la graduation : 0.001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,0001″
Échelle : Tambour et douille de l'échelle chromés satinés
Pouces/Métriques : Pouces